Hoja de sierra de sable, madera, una estrella

Ref.: 060803019
Ver todas las versiones

HOJA SIERRA SABLE PARA MADERA 5 UDS

Descripción

- Dentado de HSS (Acero Rápido)

- El cuerpo de la hoja es de acero para herramienta-HCS

- La hoja sable Bi-Metálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad

- Caja de 5 unidades



Aplicaciones

- Todo tipo de madera de corte fino

Grosor mínimo del material

20 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Grosor máximo del material

100 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

3 pzas./in
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura, madera blanda
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Corte

Corte basto y recto
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Espaciado entre dientes

8.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

20-100 mm
Más Información