Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas

Ref.: 0615830040
Ver todas las versiones

HOJA SABLE BI-METAL PARA MADERA 5UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOJA SABLE BI-METAL PARA MADERA 5UDS
Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas
Para madera con clavos
Con dientes rectos para cortes rápidos en, p. ej., madera con clavos
  • Paso de diente grueso y dientes rectos para un corte limpio y rápido

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Número máximo de dientes por unidad de longitud

7 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

10 mm
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

5 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

250 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Contrachapado;Madera con clavos;Madera dura, madera blanda;PVC, plástico en general;Plancha aglomerada
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

3.6 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

5.1 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Corte

Corte recto y rápido
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Longitud en pulgadas

12 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

219.000 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

5-7 pzas./in
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

3,6-5,1 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

10-250 mm
Más Información

Catálogo General

0615830040

Ficha Técnica

32405450.pdf
Scroll to top