SIERRA SABLE DIAMANTADA FIBRA 3 UDS

Ref.: 0615722830

SIERRA SABLE DIAMANTADA FIBRA 3 UDS

Descripción

SIERRA SABLE DIAMANTADA FIBRA 3 UDS

Grosor mínimo del material

0 mm
Más Información

Longitud

228 mm
Más Información

Grosor máximo del material

150 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Fibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrio;Tuberías de acero, tuberías metálicas de fundición
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Metal duro
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Tamaño del grano

K30
Más Información

Material a procesar

Metal colado;SML
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0-150 mm
Más Información
Scroll to top