Hoja de sierra de sable, construcción, dos estrellas

Ref.: 0615715010

HOJA-SIERRA-SABLE-MAT-BLAND-150MM-5UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOJA-SIERRA-SABLE-MAT-BLAND-150MM-5UDS
Hoja de sierra de sable, construcción, dos estrellas
Para materiales aislantes minerales
Para cortar materiales aislantes minerales
  • El borde dentado garantiza resultados sin desgarros y es idóneo para cortes curvos precisos

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Grosor mínimo del material

10 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diseño

Afilado
Más Información

Grosor máximo del material

100 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Material aislante
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Longitud útil

100 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

10-100 mm
Más Información

Catálogo General

0615715010

Ficha Técnica

32409815.pdf
Scroll to top