Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas

Ref.: 0615922814
Ver todas las versiones

HOJ-SABL-P.MET-5PCS-228X1,4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Hojas de sierra 228mm

- Para metal

- Caja de 5 unidades

Grosor mínimo del material

1.5 mm
Más Información

Longitud

228 mm
Más Información

Grosor máximo del material

3 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

18 pzas./in
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas finas;Perfiles y tuberías de chapas metálicas
Más Información

Adecuado para

Aluminio;Metal pesado no ferroso
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Espaciado entre dientes

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1,5-3 mm
Más Información

Catálogo General

0615922814

Ficha Técnica

32405450.pdf