HOJA DE SIERRA-MET-M-4000-4199X34X1,1 Hoja de sierra de cinta RECA Esta hoja de sierra de cinta multiusos está disponible en distintas longitudes y alturas, adaptadas individualmente para sus necesidades. No tiene más que consultar a su representante de ventas de Würth.
Bimetal (soporte fabricado con banda elástica de acero, dientes de acero de cobalto M42)
Nueva forma de dientes exclusiva y patentada, fabricada en bimetal M42 (WO 02/42029 A1)
Selección sencilla de banda, pues solo hay tres tipos de dientes que cubren un amplio abanico de aplicaciones y grosores de material.
Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
Es muy versátil, pues se puede utilizar para aplicaciones sobre materiales sólidos, tuberías, perfiles, haces y contornos
Para serrar sin problemas una amplia variedad de materiales, incluyendo aceros de construcción, aceros inoxidables, aceros de herramientas, fundición de metales, metales no ferrosos (aluminio, cobre y bronce) e incluso plástico.
Parte trasera de los dientes reforzada
Vida útil dos o tres veces mayor que la de hojas de sierra convencionales
Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
Consulte también la información de pedido de artículos de envío directo
Las puntas de los dientes M42 son muy resistentes al calor y muy potentes, independientemente del refrigerante utilizado.
La sierra de banda multiusos ZEBRA es una herramienta agresiva y tiene una alta capacidad de penetración, por lo que el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:
Tense bien la hoja de sierra para evitar la oscilación en los dientes.
Guíe con cuidado la hoja de sierra hacia el material a cortar.
Aplique una presión moderada (aprox. un 30-40% menos que con hojas de sierra convencionales), especialmente al cortar perfiles.
El servicio de 24 horas no está disponible para estos artículos. Estos artículos no se pueden cambiar ni devolver. Cada pedido se fabrica individualmente según las especificaciones del cliente.
https://www.wurth.es/hoja-de-sierra-met-m-4000-4199x34x1-1479404HOJA DE SIERRA-MET-M-4000-4199X34X1,1HOJA DE SIERRA-MET-M-4000-4199X34X1,1<br>Hoja de sierra de cinta RECA<br>Esta hoja de sierra de cinta multiusos está disponible en distintas longitudes y alturas, adaptadas individualmente para sus necesidades. No tiene más que consultar a su representante de ventas de Würth.<br><p class="level1">Bimetal (soporte fabricado con banda elástica de acero, dientes de acero de cobalto M42)</p><P></P><p class="level1">Nueva forma de dientes exclusiva y patentada, fabricada en bimetal M42 (WO 02/42029 A1)</p><ul><li>Selección sencilla de banda, pues solo hay tres tipos de dientes que cubren un amplio abanico de aplicaciones y grosores de material.</li><li>Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos</li><li>Es muy versátil, pues se puede utilizar para aplicaciones sobre materiales sólidos, tuberías, perfiles, haces y contornos</li><li>Para serrar sin problemas una amplia variedad de materiales, incluyendo aceros de construcción, aceros inoxidables, aceros de herramientas, fundición de metales, metales no ferrosos (aluminio, cobre y bronce) e incluso plástico.</li></ul><P></P><p class="level1">Parte trasera de los dientes reforzada</p><ul><li>Vida útil dos o tres veces mayor que la de hojas de sierra convencionales</li><li>Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos</li></ul><P></P><p class="level1">Consulte también la información de pedido de artículos de envío directo </p><br><P>Las puntas de los dientes M42 son muy resistentes al calor y muy potentes, independientemente del refrigerante utilizado.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">La sierra de banda multiusos ZEBRA es una herramienta agresiva y tiene una alta capacidad de penetración, por lo que el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:</p><br/><ul><li>Tense bien la hoja de sierra para evitar la oscilación en los dientes.</li><br/><li>Guíe con cuidado la hoja de sierra hacia el material a cortar.</li><br/><li>Aplique una presión moderada (aprox. un 30-40% menos que con hojas de sierra convencionales), especialmente al cortar perfiles.</li></ul><br/><P></P><br/><P>El servicio de 24 horas no está disponible para estos artículos. Estos artículos no se pueden cambiar ni devolver. Cada pedido se fabrica individualmente según las especificaciones del cliente.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56318.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/56318.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Mandril de sujeción, disco de corte/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Mandril de sujeción, disco de corte/Discos de corte con punta de metal duro/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Disco de corte, unido/Mandril de sujeción, disco de corte/Discos de corte con punta de metal duro/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!