Hoja de sierra de mano

Ref.: 060330025
Ver todas las versiones

HOJA DE SIERRA DOBLE FILO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOJA DE SIERRA DOBLE FILO
Hoja de sierra de mano
Hoja de sierra de doble cara fabricada en acero rápido
  • Larga vida útil incluso con acero duro, de alta aleación e inoxidable

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

22 pzas./in
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.220 g
Más Información

Catálogo General

060330025

Ficha Técnica

32405439.pdf
Scroll to top