HOJA-DE-SIERRA-Z32-300X13X0,65 Disco de sierra bimetálico HSS Ninguna hoja de sierra ofrece mayor flexibilidad y capacidad de corte
Aceros especiales: De alta aleación, acero rápido en el borde dentado y acero de herramientas duro en la parte posterior
Bordes dentados de material totalmente endurecido para una capacidad de corte y una vida útil inigualables
Trabaje más rápido, durante más tiempo y con menos costes con tan solo una hoja de sierra
Dientes normales
Mejora la economía
Aumenta la seguridad
Alta capacidad de corte
Mayor vida útil
Dentado progresivo
Para uso universal
Paso de diente elevado en la zona de corte inicial para facilitar los cortes iniciales. El movimiento de los materiales finos se reduce considerablemente.
Paso de diente bajo en el resto de la zona de corte para una alta capacidad de corte.
https://www.wurth.es/hoja-de-sierra-hss-bimetalica-zebra-32-dientes428963HOJA-DE-SIERRA-Z32-300X13X0,65HOJA-DE-SIERRA-Z32-300X13X0,65<br>Disco de sierra bimetálico HSS<br>Ninguna hoja de sierra ofrece mayor flexibilidad y capacidad de corte<br><p class="level1">Aceros especiales: De alta aleación, acero rápido en el borde dentado y acero de herramientas duro en la parte posterior</p><P></P><p class="level1">Bordes dentados de material totalmente endurecido para una capacidad de corte y una vida útil inigualables</p><P></P><p class="level1">Trabaje más rápido, durante más tiempo y con menos costes con tan solo una hoja de sierra</p><P></P><p class="level1">Dientes normales</p><ul><li>Mejora la economía</li><li>Aumenta la seguridad</li><li>Alta capacidad de corte</li><li>Mayor vida útil</li></ul><P></P><p class="level1">Dentado progresivo</p><ul><li>Para uso universal</li><li>Paso de diente elevado en la zona de corte inicial para facilitar los cortes iniciales. El movimiento de los materiales finos se reduce considerablemente.</li><li>Paso de diente bajo en el resto de la zona de corte para una alta capacidad de corte.</li></ul><br><ul><li>Acero de herramientas (de alta y baja aleación)</li><br/><li>Acero estructural (de alta y baja aleación)</li><br/><li>Acero rápido</li><br/><li>Acero inoxidable</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/643104311.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/643104311.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:29:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!