Hoja de sierra de doble cara para sierra de arco

Ref.: 0603301424
Ver todas las versiones

HOJA-SIERRA-DOBLE-FILO-HCS-14/24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOJA-SIERRA-DOBLE-FILO-HCS-14/24
Hoja de sierra de doble cara para sierra de arco
Hoja de sierra de doble cara de HCS

Número máximo de dientes por unidad de longitud

24 pzas./in
Más Información

Material

HCS
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Grosor

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.900 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

14-24 pzas./in
Más Información

Catálogo General

0603301424

Ficha Técnica

32405439.pdf
Scroll to top