Recambio serrucho curvo

Ref.: 0707003611

HOJA DE SIERRA DE PODAR 6005003610

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HOJA DE SIERRA DE PODAR 6005003610
Recambio serrucho curvo
SF3
Hoja de recambio para serrucho curvo SF3
  • Hoja curva de 33 cm con diente sistema japonés.
  • Diente:

- El diente japonés, con un especial afilado en sus tres caras, permite cortar sin hacer ningún esfuerzo al tirar del serrucho hacia atrás.

- La inclinación en el extremo del diente facilita el vaciado del corte y trabajar siempre sobre limpio, lo que reduce el rozamiento de la hoja sobre la madera, mejorando la eficiencia y el rendimiento del corte.

- Diente endurecido a altas temperaturas proporcionando una hoja de mayor dureza. Aumenta la vida del afilado.

- El serrucho corta solo en el movimiento hacia atrás. Hacia delante limpia el corte y expulsa los restos de poda.

  • Hoja:

- Hoja cromada para evitar la corrosión y facilitar la limpieza de la sabia.

- Hoja cónica y estrecha para un corte cómodo.

- Punta de la hoja redondeada para un mejor agarre y rendimiento en el corte.

Material

ST/ST
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Catálogo General

0707003611

Ficha Técnica

178083299.pdf
Scroll to top