Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas

Ref.: 0615915014
Ver todas las versiones

HOJA-SABLE-ZEBRA-BI-METAL-150X1,4-5UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Dentado de HSS (Acero Rápido)

- Bimetálica

- El cuerpo de la hoja és de acero para herramienta-HCS

- Caja de 5 unidades



Ventajas

- La hoja sable Bimetálica Zebra combina unas excelentes prestaciones de corte y durabilidad con una máxima flexibilidad

Grosor mínimo del material

1.5 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Grosor máximo del material

3 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

18 pzas./in
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas finas;Perfiles y tuberías de chapas metálicas
Más Información

Adecuado para

Aluminio;Metal pesado no ferroso
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Espaciado entre dientes

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1,5-3 mm
Más Información

Catálogo General

0615915014

Ficha Técnica

32405450.pdf