La cuchilla de acero al carbono no se puede desprender

Ref.: 071566 089
Ver todas las versiones

HOJA-CUCHILLA-(NON-SNAP-OFF)-BLDEW18MM

Descripción

HOJA-CUCHILLA-(NON-SNAP-OFF)-BLDEW18MM
La cuchilla de acero al carbono no se puede desprender
Cuchilla de corte maciza para cortador de 18 mm
  • Para cortes profundos, incluso en los materiales más gruesos
  • Ideal para poliestireno y espumas
  • Corte afilado y preciso

Se puede guardar de forma segura en el práctico dispensador deslizante

Longitud de hoja

110 mm
Más Información

Anchura de hoja

18 mm
Más Información

Material

CST
Más Información

Grosor de la hoja

0.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información
Scroll to top