Grapadora manual HT11 06-14A

Ref.: 0714834000
Ver todas las versiones

HNDTCK-(HT11 06-14A)-L185MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDTCK-(HT11 06-14A)-L185MM
Grapadora manual HT11 06-14A
Grapadora manual ergonómica, ligera y sin retroceso para uso profesional

Muy ligera y fácil de usar

Carcasa de aluminio

Características ergonómicas para el trabajo

Con mango de componentes suaves

Colocación de grapas limpia

Fuerza de percusión ajustable

Ahorro de espacio y función de seguridad en un solo producto

Función de bloqueo en el mango móvil

Capacidad del depósito

84 Uds
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Anchura

33 mm
Más Información

Longitud de la grapa

10;12;14;6;8
Más Información

Se puede utilizar para la longitud máxima de la grapa

14 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima de la grapa

6 mm
Más Información

Anchura trasera de grapa

10.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

719.500 g
Más Información

Altura

115 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de grapa

6-14 mm
Más Información

Catálogo General

0714834000

Ficha Técnica

32409091.pdf
Scroll to top