Juego de machos manuales

Ref.: 063924
Ver todas las versiones

HNDTAP-SET-DIN352-HSS-M24-3PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDTAP-SET-DIN352-HSS-M24-3PCS
Juego de machos manuales
HSS, DIN 352, 3 piezas
Consiste en un macho de corte inicial (forma A), un macho intermedio (forma D) y un tercer macho (forma C) para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido hasta una resistencia de 800 N/mm²

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

38 mm
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

21 mm
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

DIN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

620.000 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

14.5 mm
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información

Normas

DIN 352
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M24 x 3
Más Información

Catálogo General

063924

Ficha Técnica

32405350.pdf
Scroll to top