Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
ACABADO DE ALUMINIO |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud |
43 mm |
Anchura |
9 mm |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
32 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
102.000 g |
Altura |
24 mm |
Catálogo General |
0685213696 |