Estructura de superficie del mango |
Afilado |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
7 mm |
Material de la empuñadura |
Roble |
Longitud |
172 mm |
Anchura |
20.2 mm |
Altura de la base de la empuñadura |
29 mm |
Longitud interior |
26 mm |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la base |
Niquelado |
Anchura de la base de la empuñadura |
20.2 mm |
Nivel de brillo de la base |
Mate |
Ancho interior |
26 mm |
Dimensión entre ejes |
160 mm |
Grosor |
8 mm |
Altura del borde de la balda |
2 mm |
Longitud exterior |
50 mm |
Profundidad del taladro |
12 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
41 mm |
Superficie del mango |
Sin tratar |
Anchura exterior |
50 mm |
Material de la base |
Fundición de zinc |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
92.000 g |
Altura |
29 mm |
Longitud de la base de la empuñadura |
12 mm |
Catálogo General |
0685001142 |