Tirador de barra

Ref.: 0685215100
Ver todas las versiones

HNDL-ROD-A2-128MM

Descripción

HNDL-ROD-A2-128MM

Material

A2
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

168 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.400 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información