Tirador de barra, acero inoxidable

Ref.: 0685237421
Ver todas las versiones

HNDL-ROD-A2-10X128MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-ROD-A2-10X128MM
Tirador de barra, acero inoxidable
Acero inoxidable

Material

A2
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Longitud

192 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.800 g
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Catálogo General

0685237421

Ficha Técnica

32407375.pdf

Ficha Técnica

32407392.pdf
Scroll to top