Tirador

Ref.: 0685170101
Ver todas las versiones

HNDL-KNOB-ZD21-(NI)-MATT-D28MM

Descripción

HNDL-KNOB-ZD21-(NI)-MATT-D28MM

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

7.7 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro de la base

12 mm
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Diámetro del botón

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.200 g
Más Información

Altura

24 mm
Más Información