Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
VCR |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
7.7 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro de la base |
12 mm |
Diámetro |
28 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Diámetro del botón |
28 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
43.924 g |
Altura |
24 mm |
Catálogo General |
0685170102 |