Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685001011
Ver todas las versiones

HNDL-(DESIGN Q)-A2-160MM

Descripción

HNDL-(DESIGN Q)-A2-160MM

Material

A2
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

14 mm
Más Información

Longitud

166 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

160 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

196.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información