-HNDL-BRM-CONICAL-D28-L1800MM

Ref.: 0715735032
Ver todas las versiones

-HNDL-BRM-CONICAL-D28-L1800MM

Descripción

-HNDL-BRM-CONICAL-D28-L1800MM

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

180 cm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información