Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685170001
Ver todas las versiones

HNDL-BOWTYP-ZD21-(NI)-MATT-96MM

Descripción

HNDL-BOWTYP-ZD21-(NI)-MATT-96MM

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

6.7 mm
Más Información

Longitud

128 mm
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

96 mm
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.400 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información