Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
VCR |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
6.7 mm |
Longitud |
160 mm |
Anchura |
18 mm |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
128 mm |
Grosor |
7 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
105.400 g |
Altura |
28 mm |
Catálogo General |
0685170012 |