Empuñadura de estribo

Ref.: 0685233007
Ver todas las versiones

HNDL-BOWTYP-ST-(NI)-MATT-8X96MM

Descripción

HNDL-BOWTYP-ST-(NI)-MATT-8X96MM

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

96 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.200 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información