Material |
ST |
Superficie |
NI |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Longitud |
170 mm |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
160 mm |
Diámetro |
10 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
132.600 g |
Altura |
35 mm |
Catálogo General |
0685233103 |