Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
VCR |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Longitud |
164 mm |
Anchura |
8.5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
128 mm |
Grosor |
5.3 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
101.100 g |
Altura |
25 mm |
Catálogo General |
0685300043 |