Material |
Madera |
Longitud |
93 mm |
Anchura |
36 mm |
Color de cerda |
Beige natural (cerdas naturales);Blanco (polipropileno) |
Longitud de las cerdas de polipropileno |
14 mm |
Longitud de las cerdas naturales |
10 mm |
Material de las cerdas |
Polipropileno y mezcla de cerdas naturales |
Código del sistema armonizado |
96039091000 |
Peso del producto (por artículo) |
55.800 g |
Altura |
42 mm |
Catálogo General |
0891350510 |