Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
2500 mm |
Anchura |
19.5 mm |
Color |
Color plata |
Longitud útil |
2450 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1028.000 g |
Altura |
19.4 mm |
Catálogo General |
0685250300 |