Alambre para soldadura

Ref.: 09820081
Ver todas las versiones

HILO SOLDADURA D.0,8 MM DIN 8559

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HILO SOLDADURA D.0,8 MM DIN 8559
Alambre para soldadura
SG2
Bobinado fijo
  • Ofrece un rendimiento mejorado, a la vez que evita paradas debido al atascamiento o enmarañamiento de alambre
  • Especialmente indicado para equipos de soldadura automática

Clasificaciones:


  • AWS A 5.18 ER 70S-6

  • EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1

  • EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1


Certificaciones:


TÜV 18687



Características mecánicas G46 4 M21 3Si1:


  • Resistencia a la tracción Rm: 530-680 MPa

  • Límite elástico RS ≥ 460 MPa

  • Alargamiento A5d ≥ 20,0%

  • Resistencia a -40 °C kV ≥ 47 J


Características mecánicas G42 2 C1 3Si1:


  • Resistencia a la tracción Rm: 500-640 MPa

  • Límite elástico RS ≥ 420 MPa

  • Alargamiento A5d ≥ 20,0%

  • Resistencia a -20°C kV ≥ 47 J

Corriente nominal mínima

70 A
Más Información

Material

CST
Más Información

Corriente nominal máxima

120 A
Más Información

Diámetro del alambre

0.8 mm
Más Información

Superficie en espiral

Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Peso

15 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

72299090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información

Certificado TÜV

610965573.pdf

Catálogo General

09820081

Ficha Técnica

32407768.pdf

Hoja de datos de seguridad

04497151.PDF
Scroll to top