- Permite el reajuste sin perder poder adhesivo ni dejar residuos
- Universal, para todo tipo de uniones roscadas plásticas y metálicas
- Gas, agua potable, IFF, ACS, calefacción, refrigeración, aire comprimido
Características
- Material: Hilo blanco multifibra de poliamida revestido con pasta selladora siliconada
- Para tuberías de hasta 4 de diámetro
- Para cualquier presión y temperatura de -20ºC hasta +130ºC
Ventajas
- Para gases de 1ª,2ª y 3ª familia conforme a la normativa UNE-EN 751-2 y DIN 30660 agua fría, caliente, agua potable (norma BS 6920 hasta 85ºC) calefacción por agua caliente
- Cumple Standard KTW: uso agua potable fría y caliente
- Aprobación DVGW: uso agua caliente hasta +130ºC
- Rapidez de montaje en cualquier posición gracias al diseño y empuñadura antideslizante
- Desmontable y reajustable manteniendo su estanqueidad tanto en tuberías como accesorios
- Estanqueidad inmediata en cualquier conexión plástica o metálica, uniones de tubería rígida o flexible y válvulas roscadas
- Sellado duradero Propiedades resistivas de la silicona
- No endurece, no se vuelve quebradizo, no se pudre, no se mancha, dura indefinidamente
Beneficios
- Para conexiones, uniones de tubería rígida o flexible y válvulas roscadas tanto en plástico como en metal: PVC, PE, PP, ABS Cu, Acero, Acero INOX, Latón, bronce todo tipo de metales cromados, niquelados o galvanizados
- Elevado rendimiento a altas temperaturas
- Re-ajustable sin dejar residuos
- Permite desmontar y reutilizar las roscas
- Resistente a los choques y vibraciones
- Apto para aire comprimido y fluidos de refrigeración
https://www.wurth.es/hilo-sellador-de-roscas-160m488543HILO SELLADOR ADHESIVO- Multifilamento con silicona selladora <br><br>- Permite el reajuste sin perder poder adhesivo ni dejar residuos <br><br>- Universal, para todo tipo de uniones roscadas plásticas y metálicas <br><br>- Gas, agua potable, IFF, ACS, calefacción, refrigeración, aire comprimido<br><br><br><br>Características <br><br>- Material: Hilo blanco multifibra de poliamida revestido con pasta selladora siliconada <br><br>- Para tuberías de hasta 4 de diámetro <br><br>- Para cualquier presión y temperatura de -20ºC hasta +130ºC <br><br><br><br>Ventajas <br><br>- Para gases de 1ª,2ª y 3ª familia conforme a la normativa UNE-EN 751-2 y DIN 30660 agua fría, caliente, agua potable (norma BS 6920 hasta 85ºC) calefacción por agua caliente <br><br>- Cumple Standard KTW: uso agua potable fría y caliente <br><br>- Aprobación DVGW: uso agua caliente hasta +130ºC <br><br>- Rapidez de montaje en cualquier posición gracias al diseño y empuñadura antideslizante <br><br>- Desmontable y reajustable manteniendo su estanqueidad tanto en tuberías como accesorios <br><br>- Estanqueidad inmediata en cualquier conexión plástica o metálica, uniones de tubería rígida o flexible y válvulas roscadas <br><br>- Sellado duradero Propiedades resistivas de la silicona <br><br>- No endurece, no se vuelve quebradizo, no se pudre, no se mancha, dura indefinidamente <br><br><br><br>Beneficios <br><br>- Para conexiones, uniones de tubería rígida o flexible y válvulas roscadas tanto en plástico como en metal: PVC, PE, PP, ABS Cu, Acero, Acero INOX, Latón, bronce todo tipo de metales cromados, niquelados o galvanizados <br><br>- Elevado rendimiento a altas temperaturas <br><br>- Re-ajustable sin dejar residuos<br><br>- Permite desmontar y reutilizar las roscas <br><br>- Resistente a los choques y vibraciones <br><br>- Apto para aire comprimido y fluidos de refrigeraciónhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3216084.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3216084.jpg/Promo Especial Mantenimiento/Promo Especial Mantenimiento/Gas/Promo Especial Mantenimiento/Gas/Fontanería2024-02-16T19:55:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!