HILO-IMPRESORA-3D-PETG-BLACK 1,75MM/1KG

Ref.: 4954608219
Ver todas las versiones

HILO-IMPRESORA-3D-PETG-BLACK 1,75MM/1KG

Descripción

HILO-IMPRESORA-3D-PETG-BLACK 1,75MM/1KG

Material

PETG
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

1.75 mm
Más Información

Fabricantes

Extrudr
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top