Filobrush

Ref.: 6026000231

FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Monofilamento de poliamida, especialpara desbrozadoras.

- Hilo cuadrado de 3 mm, resistencia a la tensión superior a los 1700 N y capacidad de alargamiento mayor de 40 mm

- Perfil cuadrado en diámetro de 3 mm para un desbrozado agresivo y eficaz, especialmente en zonas forestales y agrícolas

- Mayor resistencia a golpes secos contra vegetales de menor elasticidad para adaptarse a formas, bordes y materiales más duros (madera o hierba seca)

- Perfil cuadrado presenta cantos para acentuar el efecto cuchilla y facilitar el corte en hierba seca y dura

- Hilo redondo de 2,4 mm, resistencia superior a los 850 N y alargamiento por encima de los 60 mm

- Perfil redondo en diámetro de 2,4 mm para un acabado fino

del desbrozado

- Mayor elasticidad para adaptarse a diferentes formas, bordes de aceras o bordillos Menor resistencia a golpes al tener diá metro más delgado lo que permite un corte más preciso y cuidadoso

- Fabricados en hilo de nylon de alta tenacidad

- Fabricado con tecnología especial para obtener mejores resultados en desbrozados

- Alto rendimiento

- Larga vida de corte

- Consumo homogéneo y constante

- No se deshilacha

- No presenta roturas

- Alta flexibilidad

- Gran durabilidad

- Inalterable en la intemperie

- Resistente a los rayos ultra-violeta

- Fácil de usar y aplicar

- Bobinas de 200 metros

- El uso y trabajo de máquinas desbrozadoras conlleva ciertos riesgos y problemas, debiendo usarse con el equipamiento y la protección apropiados

- El hilo de 3 mm sustituye el uso de cuchillas metálicas mucho más peligrosas para el operario



APLICACIONES:

- Para desbrozado en zonas agrestes y silvestres como descampados, solares abandonados, etc

- Para mantenimiento y limpieza en zonas forestales y vías públicas: sotobosque y maleza en general, mantenimiento de arcenes y bordes de carreteras, etc

- En agricultura para el desbrozado de rastrojos, hierbas secas, matorrales secos, etc

Material

PA
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Longitud del rollo

200 m
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6026000231

Ficha Técnica

32409214.pdf
Scroll to top