Con estabilización ligera
Apto únicamente como cuerda de guía. No apta para permanecer tensada de forma continua.
Material |
PP |
Longitud |
100 m |
Color |
Blanco |
Peso de carga máximo |
400 kg |
Diámetro |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
56074990000 |
Peso del producto (por artículo) |
1030.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Catálogo General |
071370069 |
Ficha Técnica |
32407725.pdf |