HILO DE CORTE 0,85 MM 25 M Hilo de corte para parabrisas Para la extracción sin daños de lunas/ventanas de vehículos con espacios particularmente estrechos.
Fibras de alta tecnología para una fuerza tensora muy alta
Hilo de corte extremadamente resistente al desgarro para su uso en esquinas estrechas y en espacios particularmente angostos
Mínimo riesgo de daños en la pintura y en el interior
Gracias a su sección transversal redonda, las lesiones por corte son prácticamente desconocidas.
Reutilizable y flexible
Se puede utilizar de 2 a 4 veces
Si el hilo se desgarra, se puede anudar para seguir trabajando
La resistencia a la tracción se especifica en N en este caso; para los hilos de corte, se indica en N/mm². Un hilo de corte cuadrado con una sección transversal de 0,6 x 0,6 mm y 2000 N/mm² corresponde a una resistencia a la tracción de aprox. 720 N.
https://www.wurth.es/hilo-de-corte-0-95mm-25m-polietileno426152HILO DE CORTE 0,85 MM 25 MHILO DE CORTE 0,85 MM 25 M<br>Hilo de corte para parabrisas<br>Para la extracción sin daños de lunas/ventanas de vehículos con espacios particularmente estrechos.<br><p class="level1">Fibras de alta tecnología para una fuerza tensora muy alta</p><P>Hilo de corte extremadamente resistente al desgarro para su uso en esquinas estrechas y en espacios particularmente angostos</P><P></P><p class="level1">Mínimo riesgo de daños en la pintura y en el interior</p><P>Gracias a su sección transversal redonda, las lesiones por corte son prácticamente desconocidas.</P><P></P><p class="level1">Reutilizable y flexible</p><ul><li>Se puede utilizar de 2 a 4 veces</li><li>Si el hilo se desgarra, se puede anudar para seguir trabajando</li></ul><br><P>La resistencia a la tracción se especifica en N en este caso; para los hilos de corte, se indica en N/mm². Un hilo de corte cuadrado con una sección transversal de 0,6 x 0,6 mm y 2000 N/mm² corresponde a una resistencia a la tracción de aprox. 720 N.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38596698.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/38596698.jpg426144/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:27:52+0000