Hilo de corte para parabrisas

Ref.: 071458 300
Ver todas las versiones

HILO-CORTE-PE-YELL-L65M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HILO-CORTE-PE-YELL-L65M
Hilo de corte para parabrisas
Para la extracción sin daños de lunas/ventanas de vehículos con espacios particularmente estrechos.

Fibras de alta tecnología para una fuerza tensora muy alta

Hilo de corte extremadamente resistente al desgarro para su uso en esquinas estrechas y en espacios particularmente angostos

Mínimo riesgo de daños en la pintura y en el interior

Gracias a su sección transversal redonda, las lesiones por corte son prácticamente desconocidas.

Reutilizable y flexible

  • Se puede utilizar de 2 a 4 veces
  • Si el hilo se desgarra, se puede anudar para seguir trabajando

La resistencia a la tracción se especifica en N en este caso; para los hilos de corte, se indica en N/mm². Un hilo de corte cuadrado con una sección transversal de 0,6 x 0,6 mm y 2000 N/mm² corresponde a una resistencia a la tracción de aprox. 720 N.

Fuerza de tracción mín.

2850 N
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

65 m
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Grosor del cable

1.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.450 g
Más Información

Catálogo General

071458300

Ficha Técnica

32409080.pdf

Ficha Técnica

32409081.pdf
Scroll to top