MEDIDOR-DE-HUMEDAD-ELECTRONICO Unidad de medición de la humedad FMM10 Para medir la humedad de la madera y los materiales de construcción como el yeso, etc.
El principio de medición
Una corriente eléctrica fluye entre dos electrodos, lo que ayuda a medir el cambio de impedancia basado en la humedad contenida en el material. El dispositivo convierte inmediatamente la medición en contenido de humedad como porcentaje. El dispositivo ofrece una lectura clara de la humedad de la madera como porcentaje de H2O de entre el 6 % y el 100 %. Con otros materiales de construcción, el dispositivo determina la humedad equivalente de la madera.
Incluye
Instrumento de medición
Batería de 9 V art. 0827 115
Estuche
ATENCIÓN
Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service
https://www.wurth.es/higrometro-electronico-medidor-de-humedad-fmm-10434394MEDIDOR-DE-HUMEDAD-ELECTRONICOMEDIDOR-DE-HUMEDAD-ELECTRONICO<br>Unidad de medición de la humedad FMM10<br>Para medir la humedad de la madera y los materiales de construcción como el yeso, etc.<br><p class="level1">El principio de medición</p><P>Una corriente eléctrica fluye entre dos electrodos, lo que ayuda a medir el cambio de impedancia basado en la humedad contenida en el material. El dispositivo convierte inmediatamente la medición en contenido de humedad como porcentaje. El dispositivo ofrece una lectura clara de la humedad de la madera como porcentaje de H2O de entre el 6 % y el 100 %. Con otros materiales de construcción, el dispositivo determina la humedad equivalente de la madera.</P><P></P><p class="level1">Incluye</p><ul><li>Instrumento de medición</li><li>Batería de 9 V art. 0827 115</li><li>Estuche</li></ul><br><P></P><br/><p class="level1">ATENCIÓN</p><br/><P>Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6054213.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/6054213.jpg434395456347460018464040/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Pinza amperímetrica/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Pinza amperímetrica/Acc., instrumentos medición, elec. var./Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Pinza amperímetrica/Acc., instrumentos medición, elec. var./Vestuario Hombre/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Pinza amperímetrica/Acc., instrumentos medición, elec. var./Vestuario Hombre/Vídeos de productos/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Pinza amperímetrica/Acc., instrumentos medición, elec. var./Vestuario Hombre/Vídeos de productos/Anclajes Químicos/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Pinza amperímetrica/Acc., instrumentos medición, elec. var./Vestuario Hombre/Vídeos de productos/Anclajes Químicos/Agricultura2024-02-16T19:31:12+0000