Hidrolimpiadora

Ref.: 07011200
Ver todas las versiones

HIDROLIMPIADORA-HDR-120-BASIC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HIDROLIMPIADORA-HDR-120-BASIC
Hidrolimpiadora
HDR 120 BASIC
Equipo de limpieza de agua fría a presión, diseñado especialmente para un uso esporádico y de corta duración. Apto para todo tipo de trabajos de limpieza general mediante el accesorio adecuado.

Características

  • Potente motor de inducción con bomba de aluminio.
  • Con asa de transporte y muy ligera.
  • Sistema de paro automático al soltar el gatillo.
  • Equipamiento completo.
  • Compatible con accesorios Basic a bayoneta.
  • Sin regulador de presión ni indicadores.

Ventajas

  • Óptima para trabajos NO intensivos con los mismos resultados que otros modelos superiores.
  • Portátil y lista para su uso desde el primer día.
  • Protección del motor y aumento de su vida.
  • Versatilidad de uso con accesorios estándar del mercado.
  • Máxima presión desde el primer momento de servicio sin ajustes o elementos a regular.

Beneficios

  • Ahorro de consumo de agua en tareas de limpieza.
  • Baja inversión para usos no continuados.
  • Menos tiempo en finalizar las tareas gracias a la alta presión.
  • Reducción de averías por contener menos componentes y su diseño.

Contenido del set

  • Hidrolimpiadora HDR 120 basic
  • Manguera 8 m M22x1,5 a bayoneta
  • Pistola anclaje bayoneta
  • Lanza a bayoneta sin boquillas
  • Boquilla abanico/chorro
  • Boquilla rotativa
  • Depósito para detergente
  • Conexión entrada de agua

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso de la máquina

11 kg
Más Información

Entrada de alimentación

2100 W
Más Información

Peso del material fungible

15 kg
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

120 bar
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

480 mm
Más Información

Presión máxima

140 bar
Más Información

Peso de la base de apoyo

120 g
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

1
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Frecuencia máxima

50 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Diámetro mínimo de conexión de la manguera

8 mm
Más Información

Cantidad máxima del avance

420 l/h
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

200 mbar
Más Información

Peso del embalaje exterior

2 kg
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

1700 g
Más Información

Cantidad mínima del avance

0 l/h
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Temperatura de entrada máxima

40 °C
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 kg
Más Información

Longitud de la manguera

8 m
Más Información

Altura

270 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 50 Hz
Más Información

Cantidad mínima/máxima del avance

0-420 l/h
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0,20000000000000002-120 bar
Más Información

Manual instrucciones

575782538.pdf

Catálogo General

07011200

Ficha Técnica

32409670.pdf
Scroll to top