Hidrolimpiador de alta presión HDR 185 Power Plus

Ref.: 07011630
Ver todas las versiones

HIDROLIMPIADORA HDR 185 POWER PLUS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Hidrolimpiadora compacta con enrollador de alta presión y agua fría para trabajos de limpieza de intensidad entre media y alta.

Características

  • Dispone de regulador de caudal/presión.
  • Diseño compacto y asa ajustable de aluminio para traslados y movimientos.
  • Sistema automático de paro y desconexión al soltar el gatillo de la pistola.

Ventajas

  • Desconexión automática: prolonga la vida útil de la bomba y reduce el consumo.
  • Materiales de construcción de la máquina: reducción del efecto de la corrosión, incremento de vida útil y reducción de averías y mantenimientos.
  • El tubo de aspiración del detergente se puede introducir en cualquier garrafa de detergente para su succión.

Beneficios

  • Su sistema de desconexión y alivio de presión sobre los componentes prolonga la vida útil de la bomba y reduce el consumo de agua y energía.
  • Pistola ergonómica: reduce fatiga y efecto retroceso.
  • Fácil almacenamiento gracias al recogedor de manguera (previene accidentes) y a los accesorios para el enrollado del cable eléctrico y colocación de pistola y lanza.
  • Excelente movilidad.

Garantía

  • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Peso de la máquina

30.8 kg
Más Información

Entrada de alimentación

2.7 kW
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

150 bar
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Presión máxima

185 bar
Más Información

Anchura

375 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Cantidad máxima del avance

500 l/h
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0 bar
Más Información

Cantidad mínima del avance

0 l/h
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Temperatura de entrada máxima

60 °C
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.500 kg
Más Información

Presión funcionamiento

150 bar
Más Información

Longitud de la manguera

15 m
Más Información

Altura

925 mm
Más Información

Cantidad mínima/máxima del avance

0-500 l/h
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0-150 bar
Más Información

Manual instrucciones

575277019.pdf

Catálogo General

07011630

Ficha Técnica

32409674.pdf

Ficha Técnica

32409678.pdf

Y120170131020000742020475b994db4
Scroll to top