Hidráulico aníbal gas para puerta

Ref.: 0683400203

HIDRAULICO ANIBAL GAS 15KG ALU.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HIDRAULICO ANIBAL GAS 15KG ALU.
Hidráulico aníbal gas para puerta
Kit adaptador Anibal Gas para perfil de aluminio.
  • Cuerpo en acero lacado gris.
  • Brazo extensible en acero cincado negro.
  • Se puede usar a derecha o izquierda, no guarda mano.
  • La puerta se mantiene bloqueada en la posición de apertura máxima de 90º.
  • Autofreno en la parte final de la apertura.
  • Brazo extensible liso para un deslizamiento silencioso y sin pérdidas.
  • Utilizar con bisagra de cazoleta Art. Nº F015072593. Y con una base de altura H=0 mm

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0683400203

Ficha Técnica

32407492.pdf
Scroll to top