Lubricante adhesivo HHS® 500

Ref.: 08931065
Ver todas las versiones

GRASA HHS 500 SPRAY LARGA DURACI 500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRASA HHS 500 SPRAY LARGA DURACI 500ML
Lubricante adhesivo HHS® 500
Grasa en espray EP de larga duración para una excelente protección contra la intemperie y las influencias ambientales

Baja adherencia de polvo y suciedad

  • Ideal para lubricación en exterior
  • Grasa lubricante más duradera
  • Excelentes resultados de sellado
  • Amplía los intervalos de lubricación

Resistente al agua salada y de lluvia y a los ácidos y bases débiles

  • Excelente protección contra la corrosión
  • El lubricante no se elimina con el lavado
  • Resistente a la oxidación

Carga de alta presión de las piezas lubricadas

  • Aditivos EP (de extrema presión) para una resistencia a presiones extremadamente altas
  • Extraordinaria amortiguación de vibraciones y ruido

Minimiza el desgaste y la pérdida de sustancia de los puntos de lubricación

  • Reduce la temperatura de fricción que amplía el efecto de lubricación
  • Poco desgaste

Sin siliconas, resinas ni ácidos


Agite bien antes de usar. Limpie a fondo los puntos a lubricar previamente con HHS® Clean, n.º art. 089310610 A continuación, pulverice uniformemente sobre la superficie limpia a una distancia de 20 a 30 cm.


Grasa en spray EP de larga duración con un alto factor de protección contra la intemperie y las influencias ambientales.


Producto apto para puntos de lubricación expuestos con mucha suciedad y bajo las inclemencias climatológicas, p. ej.: engranajes, rodamientos, cables de acero, balanzas de resorte, cojinetes de deslizamiento y mucho más. HHS 500 es ideal para la lubricación en exteriores gracias a su baja adherencia de polvo y suciedad. Esta grasa en espray de alta viscosidad con propiedades antidesgaste y anticorrosivas también es ideal para lubricar pernos de puertas, bisagras, rieles, cadenas, engranajes de cadena, cabrestantes, husillos, ruedas dentadas, cremalleras dentadas y mucho más.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base de aceite

Combinación de sintético/aceite mineral
Más Información

Base química

Síntesis de grasa y aditivos en disolventes hidrocarbonados
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Punto intermitente del ingrediente activo

0 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Color

Verde ópalo
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

175 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.78 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

34031980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

425.084 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 150 °C
Más Información

Declaración de producto

575220803.pdf

Catálogo General

08931065

Ficha Técnica

32405939.pdf

Hoja de datos de seguridad

04613720.PDF
Scroll to top