Peladora manual mangueras hidráulicas

Ref.: 0866900600

PELADORA MANUAL MANGUERAS SKALMAN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PELADORA MANUAL MANGUERAS SKALMAN
Peladora manual mangueras hidráulicas
El accionamiento de la peladora manual de mangueras hidráulicas es muy sencillo, cuenta con diversos accesorios, disponibles de forma opcional. Especialmente apta para uso portátil.
  • Ideal para vehículos de asistencia.
  • Compacto y de tamaño reducido.
  • Fijación rápida y sencilla al tornillo de banco.
  • Accionamiento manual, sin necesidad de suministro eléctrico.
  • Ahorro de tiempo en el cambio de herramienta gracias al mandril de sujeción rápida.

Longitud

500 mm
Más Información

Diámetro exterior máximo de la manguera

2 in
Más Información

Diámetro máximo interior de la manguera

2 in
Más Información

Diámetro exterior mínimo de la manguera

3/16 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

3/8 in
Más Información

Diámetro exterior mínimo/máximo de la manguera

3/16-2 in
Más Información

Diámetro mínimo/máximo interior de la manguera

3/8-2 in
Más Información

Catálogo General

0866900600

Ficha Técnica

577563430.pdf
Scroll to top