CILINDRO HIDRAULICO 12T. CARRERA 8MM

Ref.: 1952004015
Ver todas las versiones

CILINDRO HIDRAULICO 12T. CARRERA 8MM

Descripción

CILINDRO HIDRAULICO 12T. CARRERA 8MM

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

21.5 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Peso de carga máximo

12000 kg
Más Información

Longitud de recorrido

8 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 SAE
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

3/8 pulgadas ET x 3/8 pulgadas IT
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2039.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

700 bar
Más Información

Altura

55 mm
Más Información
Scroll to top