Cilindro mecadráulico de pistón hueco ,12 toneladas; para Renault, Nissan, Opel/Vauxhall

Ref.: 1952004080
Ver todas las versiones

CILINDRO MECΜNICO-HIDRAULICO12TN 8MM

Descripción

CILINDRO MECΜNICO-HIDRAULICO12TN 8MM
Cilindro mecadráulico de pistón hueco ,12 toneladas; para Renault, Nissan, Opel/Vauxhall
7 piezas
Cilindro hidráulico de carrera corta de pistón hueco para uso universal con herramientas especiales
  • Diseño de aluminio extremadamente ligero y compacto
  • Engrase del sistema hidráulico con un husillo de presión mecánico: no se requiere una bomba hidráulica cara
  • Se suministra con 5 soportes de husillo y distanciador de carrera para conseguir una versatilidad garantizada
  • Ideal para requisitos de potencia excepcionalmente altos en espacios reducidos
  • Se puede utilizar como cilindro de empuje o tracción

Extracción de los inyectores/cojinetes/casquillos/rodamientos silenciosos, etc.

Peso de carga máximo

12 t
Más Información

Rosca de conexión

M10M12M14M16M18
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3600.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

700 bar
Más Información
Scroll to top