HTTA EXPAN.PUNTALTRIΜNGULOS SUSPEN. Set de extractores universales de piezas de sujeción de suspensión mediante expansión 15 piezas Permite expandir elementos de fijación de suspensiones de manera suave y controlada
Para facilitar el desmontaje y el montaje de amortiguadores, juntas universales, rótulas, semiejes, etc.
Para la apertura y expansión de fijaciones en cuerpos de ejes, juntas cardán de direcciones, etc.
Cuñas de expansión con ángulos agudos y obtusos para trabajar en separaciones de diferentes anchuras y profundidades
Evita daños (por rotura o fatiga de los materiales) en componentes (p. ej., metal fundido o aluminio)
Deja de ser necesario golpear con martillo
Pasadores de guía para una fijación perfecta al componente, sin deslizamientos
En la entrega se incluyen un puente estándar y doble, lo que también lo hace apto para ejes de horquilla VAG 4
La entrega incluye
1 extractor de travesaño estándar (para una única cuña de expansión)
1 extractor de dos travesaños (para dos cuñas de expansión)
2 brazos para extractor de travesaño
2 husillos de presión con soporte para cuña de expansión
4 pernos de fijación (2 uds. M8 x 10/2 uds. M10 x 12)
4 cuñas de expansión (2 uds. de 5 mm negras/2 uds. de 8 mm plateadas)
https://www.wurth.es/herramienta-especial-vehiculo433260HTTA EXPAN.PUNTALTRIΜNGULOS SUSPEN.HTTA EXPAN.PUNTALTRIΜNGULOS SUSPEN.<br>Set de extractores universales de piezas de sujeción de suspensión mediante expansión<br>15 piezas<br>Permite expandir elementos de fijación de suspensiones de manera suave y controlada<br><ul><li>Para facilitar el desmontaje y el montaje de amortiguadores, juntas universales, rótulas, semiejes, etc.</li><li>Para la apertura y expansión de fijaciones en cuerpos de ejes, juntas cardán de direcciones, etc.</li><li>Cuñas de expansión con ángulos agudos y obtusos para trabajar en separaciones de diferentes anchuras y profundidades</li><li>Evita daños (por rotura o fatiga de los materiales) en componentes (p. ej., metal fundido o aluminio)</li><li>Deja de ser necesario golpear con martillo</li><li>Pasadores de guía para una fijación perfecta al componente, sin deslizamientos</li><li>En la entrega se incluyen un puente estándar y doble, lo que también lo hace apto para ejes de horquilla VAG 4</li></ul><P></P><p class="level1">La entrega incluye</p><ul><li>1 extractor de travesaño estándar (para una única cuña de expansión)</li><li>1 extractor de dos travesaños (para dos cuñas de expansión)</li><li>2 brazos para extractor de travesaño</li><li>2 husillos de presión con soporte para cuña de expansión</li><li>4 pernos de fijación (2 uds. M8 x 10/2 uds. M10 x 12)</li><li>4 cuñas de expansión (2 uds. de 5 mm negras/2 uds. de 8 mm plateadas)</li><li>1 llave Allen, 3 mm</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4433674.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4433674.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!