-SET NOCKEN-ARRETIE OPEL ECO FLX

Ref.: 1952005190
Ver todas las versiones

-SET NOCKEN-ARRETIE OPEL ECO FLX

Descripción

HERRAMIENTA BLOQUEO CAM OPEL 1.0 - 1.2 - 1.4 ECOFLEX

Longitud

2350 mm
Más Información

Anchura

1420 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2330.000 g
Más Información

Altura

1000 mm
Más Información

ODU

0
Más Información