Llave de boca abierta enchufable

Ref.: 071471 330
Ver todas las versiones

HERRAMIENT.ENCHUFABLE LLAV TUBULAR-30MM

Descripción

HERRAMIENT.ENCHUFABLE LLAV TUBULAR-30MM
Llave de boca abierta enchufable
Para resolver los difíciles problemas de instalación, fácilmente reemplazable
  • Con retén de pasador
  • Soporte: 16 mm
  • Material: 31CrV3

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

252.399 g
Más Información
Scroll to top