Herraje deslizante para armario de esquina VS COR Flex

Ref.: 0683730501
Ver todas las versiones

HERRAJE-ESQUINERO-FLEX-COR-LAVA-1000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HERRAJE-ESQUINERO-FLEX-COR-LAVA-1000MM
Herraje deslizante para armario de esquina VS COR Flex
Para módulos de entre 900 y 1200 mm de ancho
  • Con funciones integradas de amortiguación y autocierre en ambas guías
  • Montaje sencillo con plantilla, por lo que no es necesaria ninguna medición

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

480 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Material del marco

Acero
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

600 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

495 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

1000 mm;1200 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Superficie del cajón

Cincado
Más Información

Altura útil mínima de instalación

530 mm
Más Información

Superficie del marco

Recubierto de plástico
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de puerta

500 mm;600 mm
Más Información

Capacidad de carga

32 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.200 kg
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

495-600 mm
Más Información

Catálogo General

0683730501

Ficha Técnica

32407560.pdf
Scroll to top