Cáñamo

Ref.: 0876007205
Ver todas las versiones

HEMP-COIL-80G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HEMP-COIL-80G
Cáñamo
Para sellar uniones roscadas metálicas en combinación con pasta de sellado para roscas

Para sellar uniones roscadas metálicas en combinación con pasta de estanqueidad para roscas.

Material

Cáñamo
Más Información

Peso del cáñamo

80 g
Más Información

Contenedor

Bobina
Más Información

Código del sistema armonizado

53012900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.200 g
Más Información

Catálogo General

0876007205

Ficha Técnica

32406355.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top