Racor a presión, BSP, base de 60°

Ref.: 0866385812
Ver todas las versiones

HEMBRA 45° GAS 1/2 X 3/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HEMBRA GIR. 45° BSP CONO 60° 1/2 G3/4
Racor a presión, BSP, base de 60°
- BSP 60° con codo de 45°
Base hembra DKR de 45°
  • Tubo estándar británico
  • Rosca Whitworth
  • Racor cónico de 60°
  • BS 5200

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/4 pulgadas - 14
Más Información

Longitud

81.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

BSW
Más Información

Ángulo de cono

60 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Paso

3/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Catálogo General

0866385812

Ficha Técnica

98470693.pdf